Skärhållare vänster 25/12 mm GARANT

Article no.: 250023 25/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 12 mm
    Användning Vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PCKNR/L 2525M12
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 33 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 2
    Hävarm 259015 2
    Hävarmsskruv 259018 2
    Fjäder-sats 259044 2
    Fjäderstift-sats 259047 2
    Inställningsvinkel κ 75 grad
    Användning Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 250023 25/12
    EAN / GTIN 4045197650122
    Manufacturer number 250023 25/12

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen