Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm

Article no.: 250023 16/09
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PCKNR/L 1616H09
Passande vändskär CN.. 09T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259031 27
Hävarm 259015 9
Hävarmsskruv 259018 6
Fjäder-sats 259044 5
Fjäderstift-sats 259047 3
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 250023 16/09
EAN / GTIN 4045197782601
Manufacturer number 250023 16/09