{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | PCKNR/L 2525M16 | |
Passande vändskär | CN.. 1606.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Underläggsplatta | 259031 35 | |
Hävarm | 259015 12 | |
Hävarmsskruv | 259018 11 | |
Fjäder-sats | 259044 6 | |
Fjäderstift-sats | 259047 4 | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Användning | Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250022 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197782663 | |
Manufacturer number | 250022 25/16 |