Skärhållare 32/19 mm

Article no.: 250022 32/19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 32 mm
Vändskärsstorlek 19 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PCKNR/L 3232P19
Passande vändskär CN.. 1906..
Funktionsbredd L4 40 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 170 mm
Underläggsplatta 259031 36
Hävarm 259015 13
Hävarmsskruv 259018 13
Fjäder-sats 259044 7
Fjäderstift-sats 259047 5
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Plansvarvning; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250022 32/19
EAN / GTIN 4045197782687
Manufacturer number 250022 32/19

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen