Skärhållare vänster 25/12 mm GARANT

Article no.: 250021 25/12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PCBNR/L 2525M12
Passande vändskär CN.. 1204..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 2
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250021 25/12
EAN / GTIN 4045197650085
Manufacturer number 250021 25/12

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen