Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm

Article no.: 250021 40/19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 40 mm
Vändskärsstorlek 19 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PCBNR/L 4040S19
Passande vändskär CN.. 1906..
Funktionsbredd L4 35 mm
Huvudängd L1 48 mm
totallängd L 250 mm
Underläggsplatta 259031 17
Hävarm 259015 1
Hävarmsskruv 259018 1
Fjäder-sats 259044 1
Fjäderstift-sats 259047 1
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250021 40/19
EAN / GTIN 4062406119249
Manufacturer number 250021 40/19

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen