{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för brotschhuvuddiameter D | 27 mm - 34,99 mm | |
Skaftutförande | Kort | |
Invändig | ja | |
Spirallängd A | 120 mm | |
totallängd Ltot | 176 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Dragtapp nr 239900 | 4 | |
U-nyckel nr 239901 | 8 mm | |
Manövernyckel nr 239902 | SW3(5Nm) | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 239880 27-34,99 | |
Manufacturer number | 75A.40.13040 |