VHM-brotschhuvud HPC H7 rosfritt stål Genomgående hål 15,201-X mm

Article no.: 239730 15,201-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie TopCut
    ⌀-Område 15,201 mm - 16,2 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Borrtolerans H7
    Användning vid håltyp vid genomgående hål
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    Semi Standard ja
    Hållarstorlek 12 mm
    Skärlängd l1 12 mm
    huvudets längd l 22 mm
    Antal skär Z 6
    passande grundhållare GARANT TopCut
    Produktslag Skärinsats för brotschning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 239730 15,201-X
    EAN / GTIN 4062406606534
    Manufacturer number 239730 15,201-X

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Ausführung:

    Wechselkopf-Reibahlensystem fertig geschliffen für Passung IT7. Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie.
    Systemrundlauf ≤ 5 µm (bezogen auf Kopf und Halter) im montierten Zustand.
    Mit kurzen Schneiden und Linksspirale.

    Verwendung:

    Für Durchgangs-Bohrungen.
    Zum HPC-/HSC-Reiben.

    Hinweis:

    Gesamt nutzbare Länge = L1 (Aufnahme Nr. 239740 / 239745) + l (Wechselkopf Nr. 239710 bis 239720).
    Passender Spannschlüssel Nr. 219987. Einsatz für Drehmomentschlüssel Nr. 219986.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
    Lieferzeit: 4 Wochen
    Mindestbestellmenge: 1 Stück
    Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.

    Downloads & documents

    From the same series "TopCut" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen