VHM-brotschhuvud HPC H7 rosfritt stål Genomgående hål 11,201-X mm

Article no.: 239730 11,201-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie TopCut
    ⌀-Område 11,201 mm - 11,7 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Borrtolerans H7
    Användning vid håltyp vid genomgående hål
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    Semi Standard ja
    Hållarstorlek 10 mm
    Skärlängd l1 10 mm
    huvudets längd l 20 mm
    Antal skär Z 6
    passande grundhållare GARANT TopCut
    Produktslag Skärinsats för brotschning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 239730 11,201-X
    EAN / GTIN 4062406606473
    Manufacturer number 239730 11,201-X

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
    Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
    Med korta skäreggar och vänsterspiral.

    Användningsdata:

    För brotschning av genomgående hål.
    För HPC-/HSC-brotschning.

    Anmärkning:

    Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
    Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
    Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
    Leveranstid: 4 veckor
    Minsta orderkvantitet: 1 st
    Kundspecifik specialtillverkning:
    Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

    Downloads & documents

    From the same series "TopCut" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen