Cermet brotschhuvud HPC H7 stål Genomgående hål 36,201-X mm

Article no.: 239710 36,201-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: Cermet
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Borrtolerans: H7
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TopCut
⌀-Område 36,201 mm - 37,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial Cermet
Norm Verkstadsnorm
Borrtolerans H7
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
Semi Standard ja
Hållarstorlek 29 mm
Skärlängd l1 12 mm
huvudets längd l 30 mm
Antal skär Z 8
passande grundhållare GARANT TopCut
Produktslag Skärinsats för brotschning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 239710 36,201-X
EAN / GTIN 4062406605650
Manufacturer number 239710 36,201-X

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Brotschsystem med utbyteshuvud färdigslipar för passning IT7. Skärgeometrin anpassad efter tillämpningen.
Systemraxialkast ≤5 µm (i förhållande till huvud och hållare) i monterat tillstånd.
Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål.
För HPC-/HSC-brotschning.

Anmärkning:

Total användbar längd = L1 (fixtur nr 239740 / 239745) + L (byteshuvud nr 239710 till 239720).
Passande chucknyckel nr 219987. Insats för momentnyckel nr 219986.
Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
Leveranstid: 4 veckor
Minsta orderkvantitet: 1 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Downloads & documents

From the same series "TopCut" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen