{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TopCut | |
Nominell⌀ D | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | Cermet | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 12 mm | |
Skärlängd l1 | 8 mm | |
huvudets längd l | 22 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
nyckelvidd | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,36 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikkelkode | 239710 14 | |
EAN / GTIN | 4062406114060 | |
Manufacturer number | 239710 14 |