Växelbrygga för M03Speed 82 mm

Article no.: 238372 82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spindelområde ⌀ 82 mm - 103 mm
Minimidiameter Dmin 82
höjd H 23 mm
Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning 71 mm
Grovjusterområde S 10,5 mm
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Skärhållare 238374 62-82
Finregleringshuvud 238370 62
Produktslag Spindelverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 238372 82
EAN / GTIN 4047109077157
Manufacturer number M03 20160

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen