Växelbrygga för M03Speed 38 mm

Article no.: 238372 38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Spindelområde ⌀ 38 mm - 51 mm
    Minimidiameter Dmin 38
    höjd H 17,5 mm
    Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning ⌀-3,2 mm
    Grovjusterområde S 6,5 mm
    maximalt varvtal: 31 000 min-1
    Skärhållare 238374 38-50
    Finregleringshuvud 238370 38
    Produktslag Spindelverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 238372 38
    EAN / GTIN 4047109079786
    Manufacturer number M03 20180

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen