Skärinsats 3,9 mm

Article no.: 237621 3,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
41 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

3,9 mm
Skaft-⌀ 4 mm
längd L 15,2 mm
Spindelområde ⌀ 3,9 mm - 7,1 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237621 3,9
EAN / GTIN 4045197681478
Manufacturer number 237621 3,9

Användningstabell

Aluminium, plast
N
240
Alu (kortspånig)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
70
Stål < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, glasfiber
N
100
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För mikro-utsvarvningshuvuden.
skaft-⌀ 4 mm för direkt infästning i huvud nr 237490 och 237493.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen