Skärinsats 0,3 mm

Article no.: 237621 0,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    0,3 mm
    Skaft-⌀ 4 mm
    längd L 1,2 mm
    Spindelområde ⌀ 0,3 mm - 0,7 mm
    Produktslag Spindelverktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 237621 0,3
    EAN / GTIN 4045197681423
    Manufacturer number 237621 0,3

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    240
    Alu (kortspånig)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stål < 500 N/mm²
    P
    180
    Stål < 750 N/mm²
    P
    210
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stål < 55 HRC
    H
    80
    Stål < 60 HRC
    H
    70
    Stål < 67 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    150
    CuZn
    N
    290
    Grafit, glasfiber
    N
    100
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    För mikro-utsvarvningshuvuden.
    skaft-⌀ 4 mm för direkt infästning i huvud nr 237490 och 237493.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen