• Ingen pris tilgjengelig

KUB Quatron® vändskärsborr, ABS-skaft 3×D 28,5 mm

Article no.: 235505 28,5

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 28,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft ABS
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 87 mm
    för tumdiameter 1 1/8 tum
    Utkragningslängd LA 122 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 090408 32-..
    Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 153 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 235505 28,5
    EAN / GTIN 4047109026704
    Manufacturer number U11 52850

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med ABS®-skaft.

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236520236576.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
    Axialförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.
    Största diameter som kan uppnås genom uthäng = D + 0,5 mm.
    Andra storlekar på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen