This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

KUB Quatron® vändskärsborr, ABS-skaft 3×D 55 mm

Article no.: 235505 55

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 55
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ABS
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 165 mm
Utkragningslängd LA 220 mm
ABS® skaftdiameter Ds 80 mm
ISO-kod vändskär SOEX 090408 32-..
Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 263 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 235505 55
Manufacturer number U12 45500

Beskrivelse

Utförande:

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520236576.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
Axialförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.
Största diameter som kan uppnås genom uthäng = D + 0,5 mm.
Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen