{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 32 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 96 mm | |
Utkragningslängd LA | 135 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 63 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 110509 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 173 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 234020 32 | |
EAN / GTIN | 4062406738792 | |
Manufacturer number | 234020 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft 32 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 7 524,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 9 710,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nominell⌀ D | 32 | 32 |
Skruvsats förvändskär | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |