{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 18 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 54 mm | |
Utkragningslängd LA | 85 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 060305 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 2 | |
totallängd L | 116 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 234020 18 | |
EAN / GTIN | 4062406735197 | |
Manufacturer number | 234020 18 |