PowerDrill vändskärsborr kombiskaft 5×D 15,5 mm GARANT

Article no.: 234015 15,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Power Drill
    Nominell⌀ D 15.5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 5×D
    Skaft ISO 9766
    Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    Effektiv längd L1 80 mm
    Utkragningslängd LA 96 mm
    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Skaftlängd Ls 50 mm
    Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
    ISO-kod vändskär SOGX 050204
    Skruvsats förvändskär 239700 5IP (0,38 Nm)
    Vändskärssort för invändig bearbetning HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 234015 15,5
    EAN / GTIN 4045197697028
    Manufacturer number 234015 15,5

    Beskrivelse

    Utförande:

    De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
    Håltolerans:
    3×D: −0,1 / +0,3 mm
    5×D: −0,1 / +0,35 mm

    Beskrivning:

    För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

    Passar till:

    Vändskär SOGX 050204.

    Rekommendation:

    Vid borrning ska matningen minskas till 70 %.

    Anmärkning:

    Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen