{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 19 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 95 mm | |
för tumdiameter | 3/4 tum | |
Utkragningslängd LA | 113 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 060305 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 234015 19 | |
EAN / GTIN | 4045197697097 | |
Manufacturer number | 234015 19 |