{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 24 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 96 mm | |
Utkragningslängd LA | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 080407 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 234010 24 | |
EAN / GTIN | 4045197740366 | |
Manufacturer number | 234010 24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 24 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 6 135,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 4 413,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 |
Skruvsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |