SOGX 080407 UNI

Article no.: 234062 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  225,33 / st.
  • from 10 st.
    NOK  187,80 / st.
on request
På lager
258 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär SOGX 080407
    Serie Power Drill
    Typ UNI
    Sort HB6535
    Skärmaterial VHM
    Matning f 0,08 - 0,16 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Beläggning TiN
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 234062 UNI
    EAN / GTIN 4062406084318
    Manufacturer number 234062 UNI

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    270
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Passar till:

    GARANT Power Drill nr 234000234025.

    Rekommendation:

    Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen