{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 22,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 69 mm | |
Utkragningslängd LA | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 070306 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 234005 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197696557 | |
Manufacturer number | 234005 22,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() PowerDrill vändskärsborr kombiskaft 3×D 22,5 mm GARANT
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 4 992,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 4 092,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart |
Nominell⌀ D | 22,5 | 22,5 |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8 Nm) |
Effektiv längd L1 | 69 | 69 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 89 | 88 |