{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 15 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 45 mm | |
för tumdiameter | 19/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 59 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 234005 15 | |
EAN / GTIN | 4045197696403 | |
Manufacturer number | 234005 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() PowerDrill vändskärsborr kombiskaft 3×D 15 mm GARANT
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 4 562,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 3 714,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 |
Skaftlängd Ls | 50 | 50 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |