HSS- borrinsats med urspetsning TiAlN 20,5 mm HOLEX

Article no.: 232286 20,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Spetsvinkel: 132

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ⌀ D 20,5 mm
    Sort TiAlN
    Skärmaterial HSS E PM
    Spetsvinkel 132 grad
    för stomtyp 18
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,23 mm/v
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,2 mm/v
    Antal skär Z 2
    Antal byten/skär 1
    Beläggning TiAlN
    Produktslag Skärinsats för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 232286 20,5
    EAN / GTIN 4045197593504
    Manufacturer number 232286 20,5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    200
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stål < 500 N/mm²
    P
    65
    Stål < 750 N/mm²
    P
    60
    Stål < 900 N/mm²
    P
    55
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Utbytbart hårdmetallskär för universell användning. Ingen omslipning.
    Med spånbrytare. Spetsigt skär för hög stabilitet och självcentrering.
    För hål upp till noggrannhet IT10.

    Anmärkning:

    Ytterligare storlekar, utförande med HM-skär och 180°-skär kan levereras på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen