{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ D | 58 mm | |
Sort | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Spetsvinkel | 132 grad | |
för stomtyp | 48 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,5 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,36 mm/v | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikkelkode | 232286 58 | |
EAN / GTIN | 4045197717665 | |
Manufacturer number | 232286 58 |