Borrinsats med urspetsning HSS 24 mm

Article no.: 232282 24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
83 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 132

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ D 24 mm
Sort TiN
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 132 grad
för stomtyp 18
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,19 mm/v
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning TiN
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232282 24
EAN / GTIN 4062406096571
Manufacturer number 232282 24

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Utbytbart hårdmetallskär för universell användning. Ingen omslipning.
Med spånbrytare. Spetsigt skär för hög stabilitet och självcentrering.
För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar, utförande med HM-skär och 180°-skär kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen