Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 18

Article no.: 232273 18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: 5×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 5×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 18 mm - 24 mm
Effektiv längd L1 171,5 mm
morsekona MK storlek 3
Spännskruvar 232990 TX9
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232273 18
EAN / GTIN 4062406105945
Manufacturer number 232273 18

Beskrivelse

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 18

Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 18

on request
På lager
11 styck i lager
NOK  5 548,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager
NOK  5 089,88
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
60 styck i lager
NOK  4 995,37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Diameterområde Dc 18 mm - 24 mm 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm
Antal skär Z 2 2 2
Utförande 5×D 5×D 5×D
Invändig ja ja ja
Skaft Morsekona ISO 9766 ISO 9766
Effektiv längd L1 171,5 mm 95 mm 168,3 mm
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen