Stomme MK-skaft, med invändig kylning 48

Article no.: 232271 48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: 1,5×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 1,5×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 48 mm - 65 mm
Effektiv längd L1 97,5 mm
morsekona MK storlek 5
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232271 48
EAN / GTIN 4062406105853
Manufacturer number 232271 48

Beskrivelse

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.
Med raka spår.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen