Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 36

Article no.: 232271 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: 1,5×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande 1,5×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 36 mm - 47 mm
Effektiv längd L1 70,5 mm
morsekona MK storlek 4
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 232271 36
EAN / GTIN 4062406105846
Manufacturer number 232271 36

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylning.
Med raka spår.
För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.
Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen