{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utförande | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 35 mm | |
Effektiv längd L1 | 300 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruvar | 232990 TX15 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 232256 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717818 | |
Manufacturer number | 232256 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stomme cylinderskaft 12×D 25 HOLEX
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 9 303,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 10 219,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |