Stomme cylinderskaft 12×D 12 HOLEX

Article no.: 232256 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Utförande 12×D
    Skaft ISO 9766
    Antal skär Z 2
    Invändig ja
    Diameterområde Dc 12 mm - 12,5 mm
    Effektiv längd L1 144 mm
    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Skaftlängd Ls 50 mm
    Spännskruvar 232990 TX7
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 232256 12
    EAN / GTIN 4045197717788
    Manufacturer number 232256 12

    Beskrivelse

    Utförande:

    För hål upp till noggrannhet IT10.
    Med invändig kylning.

    Anmärkning:

    Sänk matningsvärdena f med 10% och vc–värdena med 30%.
    Andra storlekar på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen