{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 9,5 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 9 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICP 095-2M IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICP-2M | |
tillverkarens beteckning | ICP 095-2M IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikkelkode | 231742 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075287578 | |
Manufacturer number | 5509565 |