{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24 mm | |
Sort | IC908 | |
Skärmaterial | HM | |
Spetsvinkel | 154 grad | |
för grundelement storlek | 24 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
ISCAR -artikelbeteckning | ICP 240-2M IC908 | |
Antal byten/skär | 2 | |
Beläggning | TiAlN | |
Geometri | ICP-2M | |
tillverkarens beteckning | ICP 240-2M IC908 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikkelkode | 231742 24 | |
EAN / GTIN | 7291075288674 | |
Manufacturer number | 5509676 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM skärinsats ICP-2M k7 24 mm
on request
Unknown
0 styck i lager
NOK 2 373,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 1 910,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 2 | 1 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Skärmaterial | HM | VHM |
Sort | IC908 | HB3040 |
för grundelement storlek | 24 | 24 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |