HiPer-Drill skärinsats M7 HB 7725 35 mm GARANT

Article no.: 231660 35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 35 mm
Sort HB7725
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 35
Matning f i GG(G) 0,5 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231660 35
EAN / GTIN 4045197718167
Manufacturer number 231660 35

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HiPer-Drill skärinsats M7 HB 7725 35 mm GARANT

HiPer-Drill skärinsats M7 HB 7725 35 mm GARANT

on request
På lager
13 styck i lager
NOK  2 779,49
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
56 styck i lager
NOK  848,76
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
NOK  2 779,49
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
NOK  2 779,49
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
NOK  2 779,49
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager
NOK  654,93
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2
Antal byten/skär 1 1 1 1 1 1
Skärmaterial VHM HSS E PM VHM VHM VHM HSS
Sort HB7725 TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 TiN
Spetsvinkel 135 grad 132 grad 135 grad 135 grad 135 grad 132 grad
Produktslag Skärinsats för borrning Skärinsats för borrning Skärinsats för borrning Skärinsats för borrning Skärinsats för borrning Skärinsats för borrning

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen