HiPer-Drill skärinsats M7, HB3040, ⌀ D: 15,1mm

Article no.: 231645 15,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 160
  • Borranvändning: Paketborrning
  • Semi Standard: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 15,1 mm
Sort HB3040
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 160 grad
för grundelement storlek 15
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,26 mm/v
Borranvändning Paketborrning
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning TiAlN
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231645 15,1
EAN / GTIN 4062406162757
Manufacturer number 231645 15,1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.
Speciell utspetsning i pyramidform, optimal förborrning - också under instabila förhållanden och långa verktygsutkragningar.
Som exempelvis vid plåt- och stålbalkbearbetning. Också lämplig för pakethål.

Anmärkning:

Borrdjup utan invändig kylning upp till högst 1×D.
Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen