{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 30 mm - 30,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 372 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 15IP1 (5,7 Nm) | |
totallängd L | 475 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231620 30 | |
EAN / GTIN | 4045197688828 | |
Manufacturer number | 231620 30 |