HiPer-Drill stomme 1,5×D 23 mm GARANT

Article no.: 231600 23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
17 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Utförande: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
Utförande 1,5×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 23 mm - 23,99 mm
Effektiv längd L1 36 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
Spännskruv 231999 10IP (3,3 Nm)
totallängd L 127 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231600 23
EAN / GTIN 4045197602626
Manufacturer number 231600 23

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
  • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
  • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen