{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 7 | |
Antal vändskärsplattor | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 50,5 mm | |
totallängd Ltot | 20 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Slitsbredd ap | 16 mm | |
tillverkarens beteckning | SDN D160-16-40-XN13 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 227714 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075335590 | |
Manufacturer number | 3106756 |