BDMT 11T331 ER-JT PR1225 ST1400

Article no.: 227342 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDMT 11T331 ER-JT
Typ ST1400
Hörnradie 3,1 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,07 − 0,11 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227342 ST1400
EAN / GTIN 4960664609413
Manufacturer number TKB00366

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 5,5 mm.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 11T331 ER-JT PR1225 ST1400

BDMT 11T331 ER-JT PR1225 ST1400

on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK  180,48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
797 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  190,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  158,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Hörnradie 3,1 3,1
ISO-kod vändskär BDMT 11T331 ER-JT APMT 180531 SR
Skärmaterial VHM VHM
Sort PR1225 HB7510
Typ ST1400 ST1400
Matning fz per tand 0,07 − 0,11 0,25
Produktslag Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen