{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 24 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 29 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 42 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 46 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,67 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 17 mm | |
Passande vändskär | BD.. 11T3 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227300 24/3L | |
EAN / GTIN | 4960664460953 | |
Manufacturer number | THN03179 |