• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

TDKT 1505PDR-FW, IC830, Typ: UNI

Article no.: 226582 UNI
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
48 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC830
Skärmaterial HM
ISO-kod vändskär TDKT 1505PDR-FW
Antal byten/skär 3
Geometri PDR-FW
tillverkarens beteckning HM390 TDKT 1505PDR-FW IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 226582 UNI
EAN / GTIN 7291075312928
Manufacturer number 5667969

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.
Med tandade skär för grovfräsning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
I monterat tillstånd blir verktygsdiametern DC cirka 1 mm större.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "HELI3MILL" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen