• Ingen pris tilgjengelig

TDKT 1505PDR S

Article no.: 226563 S
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Typ S
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC882
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TDKT 1505PDR
Matning fz 0,15 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TDKT 1505PDR IC882
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226563 S
EAN / GTIN 7291075312621
Manufacturer number 3309395

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen