• Ingen pris tilgjengelig

TPCT 1003PDR INOX

Article no.: 226507 INOX
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TPCT 1003PDR
Matning fz 0,1 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TPCT 1003PDR IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226507 INOX
EAN / GTIN 7291075313635
Manufacturer number 5607515

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen