• Ingen pris tilgjengelig

TPKT 100320PDR UNI

Article no.: 226517 UNI
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Hörnradie 2 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TPKT 100320PDR
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TPKT 100320PDR IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226517 UNI
EAN / GTIN 7291075313833
Manufacturer number 5667772

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen