NEODO plan-/ hörnfräs, weldon-skaft, ⌀ DC / Antal skär Z: 32/4mm

Article no.: 225751 32/4
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie NEODO
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 5 mm
Utkragningslängd L1 45 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär SZ.U0804..
tillverkarens beteckning S890 ESZ D32-4-W32-R08
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 225751 32/4
EAN / GTIN 7291075481648
Manufacturer number 3417104

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen