{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | NEODO | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 45 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | SZ.U0804.. | |
tillverkarens beteckning | S890 ESZ D32-4-C32-R08 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 225750 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075481624 | |
Manufacturer number | 3417101 |