{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 207 mm | |
totallängd Ltot | 60 mm | |
Fästhåls⌀ | 60 mm | |
Passande vändskär | SP.. 1806 | |
Vändskärsskruv | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 224000 200/12 | |
EAN / GTIN | 4960664533107 | |
Manufacturer number | THN01335 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Planfräs 75° MSRS med hål 200/12 mm
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
NOK 30 325,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 18 565,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 12 | 12 |
Fästhåls⌀ | 60 mm | 60 mm |
Passande vändskär | SP.. 1806 | SN.U; ON.U |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 200 mm | 200 mm |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | 45 grad |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |