Planfräs 75° MSRS med hål 100/6 mm

Article no.: 224000 100/6
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Antal skär Z: 6
  • Inställningsvinkel κ: 75
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 100 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 75 grad
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
maximalt sågdjup ap max 12 mm
max. utvändig diameter Dmax 107 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 32 mm
Passande vändskär SP.. 1806
Vändskärsskruv 229703 (T25; 7,5 Nm)
Produktslag Planfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 224000 100/6
EAN / GTIN 4960664532988
Manufacturer number THN01311
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beskrivelse

Utförande:

Fräshuvud med normal och liten tanddelning.

Användningsdata:

Skärdjup upp till 12 mm och höga matningshastigheter ger högeffektiv skrubbfräsning. Vändskärets innovativa skåra ger betydligt mindre skärtryck och därigenom även mindre vibrationstendens. Därigenom kan ingreppsbredden ökas och spånvolymen ökas markant.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen